曜日別特売

ホットプレート付マグミキサ MH800

ホットプレート付マグミキサ MH800 - ヤマト科学

セラミックコーティングの強力撹拌器。
熱伝導の優れたアルミ材にセラミックコーティングした天板を採用。セラミックコーティングにより耐薬品性に優れています。
強磁力のマグネットを採用。大容量、高粘度試料の撹拌が行えます。
天板の温度調節はボューム式で行えます。

回転数(min-1[r.p.m])約100~1400撹拌容量(mL)200~10000付属品撹拌子40mm×1個材質(撹拌台)アルミ製 セラミックコーティング質量(kg)約6.7電源(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)11モーターACモータ コンデンサ型電子制御3Wヒーター(W)1000外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×315×151撹拌台寸法(mm)W299×D285熱板温度(℃)最大250(OFF付ボリュームで設定)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76147023MH800
170,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする