曜日別特売

LED壁面取付け積層信号灯 WME-A型

LED壁面取付け積層信号灯 WME-A型 - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

大型機器などの壁面に縦・横自由に取付けられ、機器との一体化を実現するLED壁面取付け積層信号灯。
グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用
FB型は騒音の激しい工場などでも聞き取れる最大90dB(at 1m)の大音量ブザーを内蔵。
防塵・防噴流IP54構造で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。
DC24V仕様のみオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。
CEマーキング対応品です。
縦取付け、横取付けなど目的に応じて自由に取付けられます
専用の取付金具で、簡単に取付けられます。
家庭用スイッチボックス(JISC8336、ピッチ83.5mm)への取付も可能です。

外径(Φmm)70×80光源LED内容量1個
258件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
配列
段数
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85908672WME-102A-RAC/DC2410.31106
18,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
85909607WME-502AFB-RYGBCAC/DC24赤/黄/緑/青/白50.63270
49,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
85909634WME-202AFB-GRAC/DC24緑/赤20.39147
31,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
85910334WME-302AFB-RGYAC/DC24赤/緑/黄30.47188
36,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
85908627WME-4M2A-GGGGAC90~250緑/緑/緑/緑40.62229
43,400
取扱い終了
返品不可
85908636WME-5M2AFB-GCGCGAC90~250緑/白/緑/白/緑50.7270
59,400
取扱い終了
返品不可
85908645WME-102A-BAC/DC2410.31106
18,000
取扱い終了
返品不可
85908654WME-102A-CAC/DC2410.31106
18,000
取扱い終了
返品不可
85908663WME-102A-GAC/DC2410.31106
18,000
取扱い終了
返品不可
85908681WME-102A-YAC/DC2410.31106
18,000
取扱い終了
返品不可
85908697WME-102AFB-BAC/DC2410.38106
26,000
取扱い終了
返品不可
85908706WME-102AFB-CAC/DC2410.38106
26,000
取扱い終了
返品不可
85908715WME-102AFB-GAC/DC2410.38106
26,000
取扱い終了
返品不可
85908724WME-102AFB-RAC/DC2410.38106
26,000
取扱い終了
返品不可
85908733WME-102AFB-YAC/DC2410.38106
26,000
取扱い終了
返品不可
85908742WME-2M2A-BRAC90~250青/赤20.46147
25,000
取扱い終了
返品不可
85908751WME-2M2A-BYAC90~250青/黄20.46147
25,000
取扱い終了
返品不可
85908767WME-2M2A-GBAC90~250緑/青20.46147
25,000
取扱い終了
返品不可
85908776WME-2M2A-GCAC90~250緑/白20.46147
25,000
取扱い終了
返品不可
85908785WME-2M2A-GRAC90~250緑/赤20.46147
25,000
取扱い終了
返品不可
85908794WME-2M2A-GYAC90~250緑/黄20.46147
25,000
取扱い終了
返品不可
85908803WME-2M2A-RBAC90~250赤/青20.46147
25,000
取扱い終了
返品不可
85908812WME-2M2A-RCAC90~250赤/白20.46147
25,000
取扱い終了
返品不可
85908821WME-2M2A-RRAC90~250赤/赤20.46147
25,000
取扱い終了
返品不可
85908837WME-2M2A-YBAC90~250黄/青20.46147
25,000
取扱い終了
返品不可
85908846WME-2M2A-YGAC90~250黄/緑20.46147
25,000
取扱い終了
返品不可
85908855WME-2M2A-YRAC90~250黄/赤20.46147
25,000
取扱い終了
返品不可
85908864WME-2M2A-YYAC90~250黄/黄20.46147
25,000
取扱い終了
返品不可
85908873WME-2M2AFB-BGAC90~250青/緑20.46147
33,000
取扱い終了
返品不可
85908882WME-2M2AFB-GBAC90~250緑/青20.46147
33,000
取扱い終了
返品不可
85908891WME-2M2AFB-GRAC90~250緑/赤20.46147
33,000
取扱い終了
返品不可
85908907WME-2M2AFB-GYAC90~250緑/黄20.46147
33,000
取扱い終了
返品不可
85908916WME-2M2AFB-RBAC90~250赤/青20.46147
33,000
取扱い終了
返品不可
85908925WME-2M2AFB-RCAC90~250赤/白20.46147
33,000
取扱い終了
返品不可
85908934WME-2M2AFB-RRAC90~250赤/赤20.46147
33,000
取扱い終了
返品不可
85908943WME-2M2AFB-YBAC90~250黄/青20.46147
33,000
取扱い終了
返品不可
85908952WME-2M2AFB-YCAC90~250黄/白20.46147
33,000
取扱い終了
返品不可
85908961WME-2M2AFB-YGAC90~250黄/緑20.46147
33,000
取扱い終了
返品不可
85908977WME-2M2AFB-YRAC90~250黄/赤20.46147
33,000
取扱い終了
返品不可
85908986WME-2M2AFB-YYAC90~250黄/黄20.46147
33,000
取扱い終了
返品不可
85908995WME-402A-BGCYAC/DC24青/緑/白/黄40.55229
33,000
取扱い終了
返品不可
85909004WME-402A-BGYCAC/DC24青/緑/黄/白40.55229
33,000
取扱い終了
返品不可
85909013WME-402A-BGYRAC/DC24青/緑/黄/赤40.55229
33,000
取扱い終了
返品不可
85909022WME-402A-BRYGAC/DC24青/赤/黄/緑40.55229
33,000
取扱い終了
返品不可
85909031WME-402A-CBGYAC/DC24白/青/緑/黄40.55229
33,000
取扱い終了
返品不可
85909047WME-402A-CRBGAC/DC24白/赤/青/緑40.55229
33,000
取扱い終了
返品不可
85909056WME-402A-GRYBAC/DC24緑/赤/黄/青40.55229
33,000
取扱い終了
返品不可
85909065WME-402A-GYBCAC/DC24緑/黄/青/白40.55229
33,000
取扱い終了
返品不可
85909074WME-402A-GYCBAC/DC24緑/黄/白/青40.55229
33,000
取扱い終了
返品不可
85909083WME-402A-GYCRAC/DC24緑/黄/白/赤40.55229
33,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
85908672WME-102A-R40697406WME-102D-RWME-102A-R LED壁面取付け積層信号灯 WME-Dシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 40697406LED壁面取付け積層信号灯 WME-DシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
85909607WME-502AFB-RYGBC40697939WME-502DFB-RYGBCWME-502AFB-RYGBC LED壁面取付け積層信号灯 WME-Dシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 40697939LED壁面取付け積層信号灯 WME-DシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)1個
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
85909634WME-202AFB-GR46719165WME-202DFB-GRWME-202AFB-GR LED壁面取付け積層信号灯 WME-Dシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 46719165LED壁面取付け積層信号灯 WME-DシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)1個
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
85910334WME-302AFB-RGY40697643WME-302DFB-RGYWME-302AFB-RGY LED壁面取付け積層信号灯 WME-Dシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 40697643LED壁面取付け積層信号灯 WME-DシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする