4点ユニットリレー

4点ユニットリレー - Panasonic(パナソニック)4点ユニットリレー - Panasonic(パナソニック)

スリムで省スペース4点ユニットリレー(長寿命のPhotoMOSリレー パワータイプを搭載)

種類その他アクセサリ接点構成1a×4仕様入力逆接続防止ダイオード:1.5A 逆耐圧40V使用周囲湿度35~85%RH(結露なきこと)保存温度(℃)-30~80(氷結および結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~55質量(g)約100推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.3~0.5[3~5]絶縁抵抗(MΩ)100以上 (DC500Vメガーにて、耐電圧の項と同じ箇所を測定)耐衝撃(耐久)196m/s2以上{20G以上}耐振動(耐久)10~55Hz(複振幅1mm)耐電圧(V/min)(入出力間)AC2000・(異極間〈リレー相互間〉)AC1500入力電圧変動許容範囲(V)(-20℃~+55℃)定格入力電圧の90%~110%内容量1個
注意
※PhotoMOSリレー パワータイプ専用です。PAリレーは搭載できません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
モジュール
最大負荷電流(A)
使用電圧(V)
復帰電圧
動作電圧
入力電流(mA)
負荷電圧(V)
連続負荷電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85924404AY35001DC12AQZ204 (AC/DC兼用)1.5 (100ms 1shot)DC0~200、AC0~125DC3.5V以上 (平均6.5V)(at25℃)DC15.0V以下 (平均6.8V)(定格入力電圧印加時 at25℃)平均6.7400 (DC,ACピーク値)300(DC,ACピーク値)
9,245
7,998
8,798(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
85924413AY35002DC24AQZ204 (AC/DC兼用)1.5 (100ms 1shot)DC0~200、AC0~125DC3.5V以上 (平均6.5V)(at25℃)DC15.0V以下 (平均6.8V)(定格入力電圧印加時 at25℃)平均6.7400 (DC,ACピーク値)300(DC,ACピーク値)
9,245
7,998
8,798(税込)
当日出荷
85924377AY34001DC12AQZ102 (DC専用)9 (100ms 1shot)DC0~30DC3.0V以上 (平均5.0V)(at25℃)DC9.5V以下 (平均5.1V)(定格入力電圧印加時 at25℃)平均6.2DC60DC2000
9,245
7,498
8,248(税込)
欠品中
返品不可
85924386AY34002DC24AQZ102 (DC専用)9 (100ms 1shot)DC0~30DC3.0V以上 (平均5.0V)(at25℃)DC9.5V以下 (平均5.1V)(定格入力電圧印加時 at25℃)平均6.2DC60DC2000
4,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする