曜日別特売

アワーメーター_リセットボタン無し_AC100V_50Hz

アワーメーター_リセットボタン無し_AC100V_50Hz - Panasonic(パナソニック)

信頼性の高い積算時間計。高性能、超小型同期モータを採用。

用途
工作機械、自動機、各種制御盤
成形機、医療機、発電機、コンプレッサー
水処理設備、プレス
モータ等の設備維持管理に
定格電圧(V)AC100測定時間(hr)0~99999.9最小時間表示0.1時間 (6分)付属品平型接続子:(日本圧着端子製:LTO-41T-187N)×2個、絶縁スリーブ:(日本圧着端子製:183523)×2個、(対応電線:0.5~1.25mm2)質量(g)130消費電力(W)約1.5定格周波数(Hz)50温度上昇55℃以下 (抵抗法にて測定)使用湿度範囲85%RH以下(at 25℃、結露なきこと)絶縁抵抗(MΩ)(充電部-非充電部間)100以上 (DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~50(保存温度は-30~60)許容電圧範囲(V)定格電圧の85%~115%耐振動(誤動作)10~55Hz (周期1分間)、片振幅0.25mm (上下左右前後各方向10分間)耐衝撃(誤動作)98m/s2以上(10G以上) (上下左右前後各方向4回)耐衝撃(m/s2)980以上(100G以上) (上下左右前後各方向5回)耐電圧(V)(充電部-非充電部間)AC2000/1分間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85931316TH1345
4,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
85931316TH134508589874H7ET-NFVTH1345 小型タイムカウンタ H7ET-N omron(オムロン) 08589874小型タイムカウンタ H7ET-Nomron(オムロン)1個
7,998
税込8,798
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする