曜日別特売

アンプ内蔵汎用光電センサ

アンプ内蔵汎用光電センサ - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
材質
(ケース)PBT(ポリブチレンテレフタレート)、
(レンズ)アクリル、(表示カバー)アクリル
種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)、防浸形電源電圧(V)DC12~24 ±10% リップルP-P10%以下出力NPN、NPNトランジスタ・オープンコレクタ、(最大流入電流)100mA、(印加電圧)30V DC以下(出力-0V間)、(残留電圧)2V以下(流入電流100mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて)出力動作入光時ON/非入光時ON(切換スイッチにて選択)短絡保護装備応答時間1ms以下使用周囲温度(℃)-25~+55(但し、結露および氷結しないこと)、(保存時)-30~+70使用周囲湿度35~85%RH、(保存時)35~85%RH使用周囲照度(Lx)(白熱ランプ)受光面照度3000以下耐電圧(V)(充電部一括・ケース間)AC1000 1分間絶縁抵抗(MΩ)(充電部一括・ケース間)DC250Vメガにて20以上耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)500m/s2(約50G) XYZ各方向3回ケーブル延長(m)0.3mm2 以上のケーブルにて全長100(投・受光器各)まで延長可能内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
検出対象
検出方式
検出距離(mm)
光色
投光素子
応差(ヒステリシス)
繰返し精度(mm)
消費電流(mA)
動作表示灯
安定表示灯
電源表示灯
感度ボリウム
干渉防止機能
キャブタイヤケーブル(mm2×m)
発光波長(nm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85931492CX-423不透明体、 半透明体、 透明体(最小検出物体o0.5mm銅素線)拡散反射型70~300赤色LED動作距離の15%以下0.5以下(検出軸に直角方向)15以下橙色LED(出力ON時点灯)緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)-連続可変ボリウム装備(2台まで密着取り付け可能)0.2×2 3芯645約50
13,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
85931501CX-411Φ12mm以上の不透明体透過型10000赤色LED-0.5以下(検出軸に直角方向)(投光器)15以下、(受光器)10以下橙色LED(出力ON時点灯) 透過型は受光器に装備緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯) 透過型は受光器に装備緑色LED(通電時点灯)投光器に装備連続可変ボリウム 透過型は受光器に装備干渉防止フィルタ(別売)にて2台まで密着取り付け可能(検出距離5m)0.2×2 2芯680約95
11,600
9,998
10,998(税込)
当日出荷
85931517CX-412Φ12mm以上の不透明体透過型15000赤外線赤外LED-0.5以下(検出軸に直角方向)(投光器)20以下、(受光器)10以下橙色LED(出力ON時点灯) 透過型は受光器に装備緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯) 透過型は受光器に装備緑色LED(通電時点灯)投光器に装備連続可変ボリウム 透過型は受光器に装備-0.2×2 2芯870約95
11,600
9,998
10,998(税込)
当日出荷
85931483CX-422不透明体、半透明体、透明体拡散反射型800赤外線赤外LED動作距離の15%以下1以下(検出軸に直角方向)13以下橙色LED(出力ON時点灯)緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)-連続可変ボリウム装備(2台まで密着取り付け可能)0.2×2 3芯860約50
9,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
85931483CX-42247113683CX-422CX-422 小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 47113683小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)1個
9,498
税込10,448
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする