パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
デジタルレーザセンサ
種類
アンプ分離型
検出光
レーザー
出力
NPNトランジスタ、オープンコレクタ(出力1、出力2)
キャブタイヤケーブル(m)
2 5芯
仕様
ケーブルタイプ(外部入力付)
質量(g)
約65
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85936356
LS-401-C2
¥
30,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください