曜日別特売

マニュアル設定ファイバセンサ

マニュアル設定ファイバセンサ - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
種類ファイバユニット光色投光素子赤色LED(変調式)電源電圧(V)DC12~24 ±10% リップルP-P10%以下出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ、(最大流入電流)100mA(連結5台以上の場合50mA)、(印加電圧)30V DC以下(出力-0V間)、(残留電圧)1.5V以下、(流入電流100mAにて、連結5台以上50mAにて)出力動作入光時ON/非入光時ON 切換スイッチにて選択短絡保護装備応答時間250μs以下(S-D/STD)、2ms以下(LONG) 切換スイッチにて選択動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)感度ボリウムインジケータ(指針部:赤色バックライト)付12回転ボリウム装備自動干渉防止機能装備(ファイバ4セットまで密着取り付け可能)使用周囲温度(℃)-10~+55(4~7台連結時)-10~+50、(8~16台連結時)-10~+45(但し、結露および氷結しないこと)、(保存時)-20~+70使用周囲湿度35~85%RH、(保存時)35~85%RH使用周囲照度(Lx)(白熱ランプ)受光面照度3000以下耐電圧(V)(充電部一括・ケース間)AC1000 1分間絶縁抵抗(MΩ)(充電部一括-ケース間)DC250Vメガにて20以上耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)98m/s2(約10G) XYZ各方向5回材質(ケース)耐熱ABS、(ケースカバー)ポリカーボネート配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能消費電力(mW)840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下)接続方式コネクタ接続式(ワンタッチケーブルは付属されていません)タイマ機能オフディレイタイマ装備、有効(約10msまたは約40ms)/無効 切換式質量(g)約15RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85937327FX-311
15,700
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする