曜日別特売

限定反射型マイクロフォトセンサ[アンプ内蔵]

限定反射型マイクロフォトセンサ[アンプ内蔵] - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)限定反射型マイクロフォトセンサ[アンプ内蔵] - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

限定反射だから安定検出

検出対象銅素線検出方式限定反射型検出距離(mm)2.5~8(中心5)(15×15mm白色無光沢紙にて)投光素子赤外LED(変調式)スリット幅(mm)10応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(15×15mm白色無光沢紙にて)繰返し精度(mm)0.08以下(検出軸に直角方向)電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P5%以下消費電流(mA)(平均値)25以下、(尖頭値)80以下出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ(最大流入電流)100mA、(印加電圧)30V DC以下(出力-0V間)、(残留電圧)1V以下(流入電流100mAにて)、0.4V以下(流入電流16mAにて)過電流保護装備応答時間0.8ms以下動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯)使用周囲温度(℃)-10~55(但し、結露および氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH、(保存時)45~85%RH使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3500以下耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)500m/s2 (約50G) XYZ各方向3回キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.2×1 3芯(ケーブル延長はできません。)発光波長(nm)880最小検出物体Φ0.05銅素線(設定距離5にて)質量(g)約25型式ケーブル式材質(ケース)ポリカーボネート材質(ケーブル)固定部:PBT保存温度範囲(℃)-25~80RoHS指令(10物質対応)対応保存湿度範囲(%RH)45~85使用周囲湿度(%RH)45~85耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回内容量1個
注意
※製品によっては、白色無光沢紙にて最大12.5mmまで検出する場合がありますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
センサ形状
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85937625PM2-LF10-C1ヨコ型フラットON
4,300
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
85937643PM2-LH10-C1タテ型ヘッドON
4,300
3,998
4,398(税込)
当日出荷
85937652PM2-LL10B-C1タテ型Lタイプ(ヘッドON)
4,300
3,998
4,398(税込)
45日以内出荷
返品不可
85937661PM2-LL10-C1タテ型Lタイプ(ヘッドON)
4,300
3,998
4,398(税込)
32日以内出荷
返品不可
85937616PM2-LF10B-C1ヨコ型フラットON
4,300
3,998
4,398(税込)
欠品中
返品不可
85937634PM2-LH10B-C1タテ型ヘッドON
4,300
4,298
4,728(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

フォト・マイクロセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする