耐熱ファイバ

耐熱ファイバ - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)耐熱ファイバ - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
種類耐熱ヘッド形状ネジ型曲げ半径(mm)R25RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全6種類を絞り込む
検出方式
使用周囲温度(℃)
ファイバ長(m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
検出方式
検出光
使用周囲温度(℃)
光軸径(Φmm)
耐熱温度(℃)
ファイバ長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85937747FD-H20-M1反射型拡散光-60~200-2001
24,400
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
85937756FT-H20-M1透過型標準-60~2001.22001
28,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
85937765FT-H35-M2透過型標準-60~3501.23502
36,600
32,980
36,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
85937774FT-H13-FM2透過型標準-60~1301.51302
12,000
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
85937783FD-H35-M2反射型拡散光-60~350-3502
34,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
85937792FD-H13-FM2反射型拡散光-60~130-1302
11,600
9,598
10,558(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする