曜日別特売

超薄型ピッキングセンサ

超薄型ピッキングセンサ - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

25mmピッチの光のカーテンが細い手もキャッチ

種類エリアセンサ検出対象Φ35mm以上の不透明体(完全遮光物体)検出光多列検出距離(mm)200~3000(SHORT側設定時は0.05~1)光色赤外線投光素子赤外LEDヘッド形状保護構造IP62(IEC)、防滴形電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ (最大流入電流)100mA、(印加電圧)30V DC以下(出力-0V間)、(残留電圧)1V以下(流入電流100mAにて)、0.4V以下(流入電流16mAにて)出力動作1光軸以上遮光時ONまたはOFF/2光軸以上遮光時ONまたはOFF切換スイッチにて選択短絡保護装備応答時間10ms以下(干渉防止機能使用時は入光時30ms以下、遮光時13ms以下)使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、(保存時)-20~+70使用周囲湿度35~85%RH、(保存時)35~85%RH使用周囲照度(Lx)(白熱ランプ)受光面照度3000以下絶縁抵抗(MΩ)(充電部一括-ケース間)DC250Vメガにて20以上耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)490m/s2 (約50G) XYZ各方向3回材質(ケース)耐熱ABS、(レンズ・表示カバー)アクリルキャブタイヤケーブル(mm2×m)0.3×2 4芯(投光器は3芯)、耐油発光波長(nm)950(シンクロビーム・スキャニング方式)消費電力(W)(投光器)0.5以下、(受光器)0.8以下 ※消費電流は、次式によりお求めください(消費電流=消費電力÷電源電圧)表示灯[投光器]電源表示灯-緑色LED(通電時点灯)、作業指示灯-橙色LED(作業指示灯入力Low時点灯または点滅切換スイッチにて選択)、[受光器]動作表示灯-赤色LED(1光軸以上遮光時点灯、2光軸以上遮光時検出の場合は2光軸以上 遮光時点灯)、安定入光表示灯-緑色LED(全光軸安定入光時点灯)、作業指示灯-橙色LED(作業指示灯入力Low時点灯または点滅 切換スイッチにて選択)光軸調整範囲25光軸数5光軸質量(g)(投光器)約70、(受光器)約80RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85937826NA1-5
40,300
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする