曜日別特売

スゲ傘 富士型 五徳・ひも付き

スゲ傘 富士型 五徳・ひも付き - EIGERTOOL(アイガーツール)スゲ傘 富士型 五徳・ひも付き - EIGERTOOL(アイガーツール)スゲ傘 富士型 五徳・ひも付き - EIGERTOOL(アイガーツール)スゲ傘 富士型 五徳・ひも付き - EIGERTOOL(アイガーツール)スゲ傘 富士型 五徳・ひも付き - EIGERTOOL(アイガーツール)
(7件のレビュー)

本物のスゲ傘です。日よけと通気性の良さは他の帽子では味わえません!

寸法(mm)430内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85939524-430
3,500
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-21
用途: 出張や表作業に

夏の炎天下雨天時の雨よけ 両手が開くので作業には支障が出ないで作業を進められます 時々野外作業で観光外人に合うときがあるのですが 物珍しさか写真をせがまれます 貸してあげるとかぶってはしゃいでいますね

対象商品 : 85939524
2023-12-06
用途: 表作業に使用

ピット外での作業時に使用(キャブレター調整等) 日よけ/多少の雨などでも防げて便利です 特に暑い夏では五徳があるのでアタマひんやりで快適です 最近の夏の直射日光防御で活躍です

対象商品 : 85939524
2020-09-13
用途: 農作業
その他業種

新しいのが 入手出来て ありがたいです。
五徳部分の強度が弱いと思います。
サイズ調整が出来れば 嬉しいです。

2020-08-17
用途: 野外作業・魚釣り・スポーツ・スポーツの応援等
その他業種

骨組みがやぐいので、ボンドで補強・
撥水性が悪いのでニス3度塗り
頭に接触部位が痛い
安いから、仕方ないのかな?

1が参考にしています
対象商品 : 85939524
2016-03-18
用途: 各種根菜、葉物の植え付け等
医療・福祉・介護関連業

五徳が付いており、通気性が非常によく、割引率が高く質感も良い。
愛用しています。

対象商品 : 85939524
2018-08-02
用途: 外の作業
ドヒハウス株式会社建設業・工事業

五徳が 写真と違う 竹の細い物で 上と下をつないでいる 又 その竹が 折れかかって 曲がっていた チャチな品物 又 五徳が小さい かぶると 頭に当たって 少し痛い

4が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございませんでした。
商品画像につきましてはこちらで対応いたします。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 85939524
2017-07-25
用途: 農作業
やまぎし農園農・林・水産業

使用して2日目に五徳が壊れました。
五徳は掲載されている写真とは全く異なり、非常にちゃちな作りです。
五徳のパーツを巻いている紐がすぐに切れてバラバラになりました。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

かご・ポテ・収穫・回収袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする