曜日別特売

クリーンフレックスLite

クリーンフレックスLite - 倉敷化工クリーンフレックスLite - 倉敷化工
(1件のレビュー)

JWWA 日本水道協会認証登録品。
新設計プレスフランジ採用、高性能、低コストを実現。
製品質量は従来品より約60%減の軽量化。
新開発のゴム(JW01)を内面ゴムに採用。
ソリッドリングだから20万回の耐久性。

材質SS400相当(溶融亜鉛めっき)使用流体水、冷水、温水、海水、浄水、不凍液内容量1個
注意
※推奨ボルトは付属しておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
呼び径(A)
呼び径(B)
伸縮量(許容変位量)(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88089215JC-20-PJW-203/4【運転時】(伸び)4/(縮み)8
オープン8,298
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
88089224JC-25-PJW-251【運転時】(伸び)4/(縮み)8
オープン8,298
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
88089233JC-32-PJW-321-1/4【運転時】(伸び)4/(縮み)8
オープン8,298
8,298
9,128(税込)
8日以内出荷
返品不可
88089242JC-40-PJW-401-1/2【運転時】(伸び)4/(縮み)8
オープン8,698
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
88089251JC-50-PJW-502【運転時】(伸び)5/(縮み)10
オープン9,698
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
88089267JC-65-PJW-652-1/2【運転時】(伸び)6/(縮み)12
オープン13,980
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
88089276JC-80-PJW-803【運転時】(伸び)6/(縮み)14
オープン15,980
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
18936946JC-32-PJW【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)321-1/4【運転時】(伸び)4/(縮み)8
オープン7,498
5,998
アウトレット
6,598(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88089233
2023-05-21
用途: 水漏れ交換
有限会社ネバーランドサービス業

軽くて交換部品として適合するのか不安でしたが、問題なく交換でき水漏れもありません。何より軽いので負担なく作業が完了しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする