曜日別特売

カーペットタイルNT350S

カーペットタイルNT350S - サンゲツカーペットタイルNT350S - サンゲツカーペットタイルNT350S - サンゲツカーペットタイルNT350S - サンゲツカーペットタイルNT350S - サンゲツカーペットタイルNT350S - サンゲツカーペットタイルNT350S - サンゲツカーペットタイルNT350S - サンゲツ
(2件のレビュー)

裏面に接着剤が付いているカーペットタイルです。
スピード施工が可能で、接着剤の空き缶処理も不要です。

材質(パイル)原着ポリプロピレン100%パイル長(mm)3.5ループ防炎性能試験番号EO 060039その他ケース売りもあります厚さ(mm)6.2タイプ裏面のり付加工寸法(cm)50×50材質(バッキング)PVC+ガラス不織布接着剤ベンリダインGT(接着補強)制電性(KV)1以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)パイル密度1/10G×10.5ST内容量1組(2枚)
注意
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。※1回のご注文で30ケース以上ご注文の場合、分納にて納入させていただくことがございます。予めご了承ください。
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※色見本87065264NT-311SNT-311SNT-311S
2,900
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
※色見本87065282NT-371SNT-371SNT-371S
2,900
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
※色見本87065291NT-363SNT-363SNT-363S
2,900
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
※色見本87065307NT-375SNT-375SNT-375S
2,900
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
地域運賃
※色見本87065316NT-353SNT-353SNT-353S
2,900
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
※色見本87065325NT-376SNT-376SNT-376S
2,900
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
※色見本87065334NT-339SNT-339SNT-339S
2,900
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
※色見本87065343NT-312SNT-312SNT-312S
2,900
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
※色見本87065377NT-355SNT-355SNT-355S
2,900
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
※色見本87065386NT-338SNT-338SNT-338S
2,900
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
地域運賃
※色見本87065395NT-382SNT-382SNT-382S
2,900
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
※色見本87065404NT-351SNT-351SNT-351S
2,900
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
※色見本87065413NT-377SNT-377SNT-377S
2,900
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
※色見本87065431NT-341SNT-341SNT-341S
2,900
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
※色見本87065447NT-356SNT-356SNT-356S
2,900
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
※色見本87065456NT-374SNT-374SNT-374S
2,900
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
87065273NT-336SNT-336SNT-336S
オープン
取扱い終了
返品不可
87065352NT-313SNT-313SNT-313S
オープン
取扱い終了
返品不可
87065361NT-316SNT-316SNT-316S
オープン
取扱い終了
返品不可
87065422NT-379SNT-379SNT-379S
オープン
取扱い終了
返品不可
87065465NT-314SNT-314SNT-314S
オープン
取扱い終了
返品不可
87065474NT-394SNT-394SNT-394S
オープン
取扱い終了
返品不可
87065483NT-332SNT-332SNT-332S
オープン
取扱い終了
返品不可
87065492NT-389SNT-389SNT-389S
オープン
取扱い終了
返品不可
87065501NT-328SNT-328SNT-328S
オープン
取扱い終了
返品不可
87065517NT-330SNT-330SNT-330S
オープン
取扱い終了
返品不可
87065526NT-331SNT-331SNT-331S
オープン
取扱い終了
返品不可
87065535NT-392SNT-392SNT-392S
オープン
取扱い終了
返品不可
87065544NT-393SNT-393SNT-393S
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87065316
2014-06-26
用途: 既存カーペットからの張替

裏面のり付きの商品で、作業効率がよく手軽に交換出来ました。
色もシックで良かったです。

対象商品 : 87065307
2014-06-18
用途: 事務所の模様替え
株式会社ジリアートデザイン

事務所の模様替えに使用しました。
のり付きなので、作業も簡単で早くおわりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの枚数目安と貼り方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet2/
2022-10-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet/
2022-10-13

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする