サンゲツ
クッションフロア L45遮音フロア
2.9mm厚のウレタン発泡層が音の伝わりを軽減します。
仕様
抗菌、さらっと仕上げ
幅(mm)
1820
構造
クッションフロア(1.6mm)、ウレタン発泡層(2.9mm)、不織布
総厚(mm)
4.5
遮音性能
LL値/45
内容量
1巻
注意
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87877221
LM4182
1
¥
9,280
取扱い終了
返品不可
87877237
LM4182
2
¥
18,560
取扱い終了
返品不可
87877246
LM4182
3
¥
27,840
取扱い終了
返品不可
87877255
LM4182
4
¥
37,120
取扱い終了
返品不可
87877264
LM4182
5
¥
46,400
取扱い終了
返品不可
87877273
LM4182
6
¥
55,680
取扱い終了
返品不可
車上渡し
87877282
LM4182
7
¥
64,960
取扱い終了
返品不可
車上渡し
87877291
LM4182
8
¥
74,240
取扱い終了
返品不可
車上渡し
87877307
LM4182
9
¥
83,520
取扱い終了
返品不可
車上渡し
87877316
LM4182
10
¥
92,800
取扱い終了
返品不可
車上渡し
87877325
LM4183
1
¥
9,280
取扱い終了
返品不可
87877334
LM4183
2
¥
18,560
取扱い終了
返品不可
87877343
LM4183
3
¥
27,840
取扱い終了
返品不可
87877352
LM4183
4
¥
37,120
取扱い終了
返品不可
87877361
LM4183
5
¥
46,400
取扱い終了
返品不可
87877377
LM4183
6
¥
55,680
取扱い終了
返品不可
車上渡し
87877386
LM4183
7
¥
64,960
取扱い終了
返品不可
車上渡し
87877395
LM4183
8
¥
74,240
取扱い終了
返品不可
車上渡し
87877404
LM4183
9
¥
83,520
取扱い終了
返品不可
車上渡し
87877413
LM4183
10
¥
92,800
取扱い終了
返品不可
車上渡し
87877422
LM4184
1
¥
9,280
取扱い終了
返品不可
87877431
LM4184
2
¥
18,560
取扱い終了
返品不可
87877447
LM4184
3
¥
27,840
取扱い終了
返品不可
87877456
LM4184
4
¥
37,120
取扱い終了
返品不可
87877465
LM4184
5
¥
46,400
取扱い終了
返品不可
87877474
LM4184
6
¥
55,680
取扱い終了
返品不可
車上渡し
87877483
LM4184
7
¥
64,960
取扱い終了
返品不可
車上渡し
87877492
LM4184
8
¥
74,240
取扱い終了
返品不可
車上渡し
87877501
LM4184
9
¥
83,520
取扱い終了
返品不可
車上渡し
87877517
LM4184
10
¥
92,800
取扱い終了
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください