BIG DAISHOWA
ニューベビーコレット
適合本体
MEGA13N/NBS13
全長(mm)
31
外径(Φmm)
20.5
内容量
1個
全25種類を絞り込む
把握径(Φmm)
選択してください
3
3.175
3.25
3.5
3.75
4
4.25
4.5
4.75
5
5.25
5.5
5.75
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
11
12
13
把握範囲(mm)
選択してください
2.5~3.0
2.675~3.175
2.75~3.25
3.0~3.5
3.25~3.75
3.5~4.0
3.75~4.25
4.0~4.5
4.25~4.75
4.5~5.0
4.75~5.25
5.0~5.5
5.25~5.75
5.5~6.0
6.0~6.5
6.5~7.0
7.0~7.5
7.5~8.0
8.0~8.5
8.5~9.0
9.0~9.5
9.5~10.0
10.5~11.0
11.5~12.0
12.5~13.0
25種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
把握径(Φmm)
把握範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50428655
NBC13-3.175AA
3.175
2.675~3.175
¥
6,100
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50430021
NBC13-3.25AA
3.25
2.75~3.25
¥
6,100
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50430037
NBC13-3.75AA
3.75
3.25~3.75
¥
6,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50430046
NBC13-4.25AA
4.25
3.75~4.25
¥
6,100
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50430055
NBC13-4.75AA
4.75
4.25~4.75
¥
6,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50430064
NBC13-5.25AA
5.25
4.75~5.25
¥
6,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50430073
NBC13-5.75AA
5.75
5.25~5.75
¥
6,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50427921
NBC13-3AA
3
2.5~3.0
¥
6,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
50427937
NBC13-3.5AA
3.5
3.0~3.5
¥
6,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
50427946
NBC13-4AA
4
3.5~4.0
¥
6,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
50427955
NBC13-4.5AA
4.5
4.0~4.5
¥
6,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
50427964
NBC13-5AA
5
4.5~5.0
¥
6,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
50427973
NBC13-5.5AA
5.5
5.0~5.5
¥
6,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
50427982
NBC13-6AA
6
5.5~6.0
¥
6,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
50427991
NBC13-6.5AA
6.5
6.0~6.5
¥
6,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
50428007
NBC13-7AA
7
6.5~7.0
¥
6,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
50428016
NBC13-7.5AA
7.5
7.0~7.5
¥
6,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
50428025
NBC13-8AA
8
7.5~8.0
¥
6,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
50428034
NBC13-8.5AA
8.5
8.0~8.5
¥
6,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
50428043
NBC13-9AA
9
8.5~9.0
¥
6,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
50428052
NBC13-9.5AA
9.5
9.0~9.5
¥
6,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
50428061
NBC13-10AA
10
9.5~10.0
¥
6,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
50428077
NBC13-11AA
11
10.5~11.0
¥
6,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
50428086
NBC13-12AA
12
11.5~12.0
¥
6,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
50428095
NBC13-13AA
13
12.5~13.0
¥
6,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください