曜日別特売

SL16型

SL16型 - BIG DAISHOWASL16型 - BIG DAISHOWA
外径D1(Φmm)16内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
内径d(Φmm)
外径D2(Φmm)
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50426406SL16-NBS6-4040150.25~6201
11,600
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
50426415SL16-NBS6-8080150.25~6201
12,200
9,998
10,998(税込)
当日出荷
50426424SL16-NBS8-404016.50.5~8251
12,400
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
50426433SL16-NBS8-808016.50.5~8251
13,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
50426442SL16-NBS10-4040371.5~10302
13,300
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
50426451SL16-NBS10-8080371.5~10302
13,700
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする