SL20型

SL20型 - BIG DAISHOWA
外径D1(Φmm)20内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
内径d(Φmm)
外径D2(Φmm)
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50426467SL20-NBS6-4040150.25~6201
12,200
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
50426476SL20-NBS6-8080150.25~6201
12,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
50426485SL20-NBS8-404016.50.5~8251
13,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
50426494SL20-NBS8-808016.50.5~8251
13,600
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
50426503SL20-NBS10-4040181.5~10302
13,700
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
50426512SL20-NBS10-8080181.5~10302
14,300
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
50426521SL20-NBS13-4040432.5~13352
14,400
13,980
15,378(税込)
当日出荷
50426537SL20-NBS13-8080432.5~13352
15,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする