曜日別特売

SL25型

SL25型 - BIG DAISHOWA
外径D1(Φmm)25内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全8種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
内径d(Φmm)
外径D2(Φmm)
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50426546SL25-NBS 6-8080150.25~6201
13,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
50426555SL25-NBS8-808016.50.5~8251
14,200
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
50426564SL25-NBS10-8080181.5~10301
14,900
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
50426573SL25-NBS10-120120181.5~10301
18,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
50426582SL25-NBS13-808021.52.5~13352
15,600
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
50426591SL25-NBS13-12012021.52.5~13352
18,700
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
50426607SL25-NBS16-8080482.5~16422
19,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
50427237SL25-NBS16-120120482.5~16422
22,300
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする