曜日別特売

ニューベビーチャック BTシャンク

ニューベビーチャック BTシャンク - BIG DAISHOWA
内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50426643BT40-NBS10-1051.310568301.5~10
32,700
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
50426652BT40-NBS10-1201.412083301.5~10
32,700
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
50426661BT40-NBS10-751.27538301.5~10
31,700
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
50426677BT40-NBS13-1051.510570352.5~13
33,400
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
50426686BT40-NBS13-1201.612085352.5~13
33,400
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
50426695BT40-NBS13-751.37540352.5~13
32,400
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
50426704BT40-NBS16-1051.710570422.5~16
35,400
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
50426713BT40-NBS16-1201.812085422.5~16
35,400
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
50426722BT40-NBS16-751.47540422.5~16
34,500
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
50426731BT40-NBS20-1201.912087462.5~20
38,300
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
50426747BT40-NBS20-751.47542462.5~20
37,300
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
50426756BT40-NBS6-1051.310568200.25~6
31,300
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
50426765BT40-NBS6-1201.312083200.25~6
31,300
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
50426774BT40-NBS6-751.27538200.25~6
30,300
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
50426783BT40-NBS8-1051.310568250.5~8
32,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
50426792BT40-NBS8-1201.312083250.5~8
32,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
50426801BT40-NBS8-751.27538250.5~8
30,900
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
50427106BT40-NBS20-1051.710572462.5~20
38,300
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする