イノアック
牽引台車用キャスター(自在・ダブルストッパー・旋回金具付)
材質(車輪)
ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86887245
TR-100AWJS
100
95×95
73×73(P1'×P2':70×70)
144
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
13日以内出荷
返品不可
86887254
TR-130AWJS
125
105×105
82×82(P1'×P2':79×79)
175
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
86887263
TR-150AWJS
150
120×120
93×93(P1'×P2':87×87)
198
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
86887272
TR-200AWJS
200
140×140
112×112
250
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください