SLS32型

SLS32型 - BIG DAISHOWASLS32型 - BIG DAISHOWA
寸法L(mm)58外径D(Φmm)32内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
内径d(Φmm)
外径D1(Φmm)
外径D2(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50427255SLS32-NBS13-1001002.5~133539.5
24,100
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
50427264SLS32-NBS13-30302.5~133539.5
17,200
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
50427273SLS32-NBS13-60602.5~133539.5
20,300
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
50427282SLS32-NBS20-1001002.5~204645.5
35,700
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
50427291SLS32-NBS20-30302.5~204645.5
26,300
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
50427307SLS32-NBS20-60602.5~204645.5
32,500
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする