ニューベビーチャック BTシャンク

ニューベビーチャック BTシャンク - BIG DAISHOWA
寸法L(mm)90寸法L1(mm)42内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
適合コレット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50426381BT50-NBS6-903.9200.25~6NBC 6-□
35,300
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
50426397BT50-NBS8-904250.5~8NBC 8-□
35,900
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする