イノアック
ログラン TP 車輪タイプ ストッパー・旋回金具付
材質(車輪)
ログラン(ウレタン)
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
最大荷重(N)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86887622
TP-100WJS
100
1470
95×95
73×73(P1'×P2':70×70)
144
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
13日以内出荷
返品不可
86887631
TP-130WJS
130
1960
105×105
82×82(P1'×P2':79×79)
178
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
13日以内出荷
返品不可
86887647
TP-150WJS
150
2450
120×120
93×93(P1'×P2':87×87)
198
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください