ログラン TP 車輪タイプ 旋回金具付

ログラン TP 車輪タイプ 旋回金具付 - イノアックログラン TP 車輪タイプ 旋回金具付 - イノアック
材質(車輪)ログラン(ウレタン)ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
最大荷重(N)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86887656TP-100WJ100147095×9573×73(P1'×P2':70×70)144
オープン
3,698
4,068(税込)
13日以内出荷
返品不可
86887665TP-130WJ1301960105×10582×82(P1'×P2':79×79)178
オープン
5,198
5,718(税込)
13日以内出荷
返品不可
86887674TP-150WJ1502450120×12093×93(P1'×P2':87×87)198
オープン
5,698
6,268(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする