イノアック
ログラン TP 車輪タイプ 車輪のみ
材質(車輪)
ログラン(ウレタン)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ホイール)
樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪幅(mm)
ボス幅(mm)
最大荷重(N)
シャフト径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86887717
TP-100W
32
41
1470
12
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
13日以内出荷
返品不可
86887726
TP-130W
38
51
1960
20
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86887735
TP-150W
38
54
2450
20
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください