イノアック
ログラン TP 車輪タイプ 固定金具付
材質(車輪)
ログラン(ウレタン)
ストッパー
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
最大荷重(N)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86887683
TP-100WK
100
1470
115×80
80×45(P1'×P2':75×40)
144
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
13日以内出荷
返品不可
86887692
TP-130WK
130
1960
137×93
100×56(P1'×P2':95×53)
178
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
13日以内出荷
返品不可
86887701
TP-150WK
150
2450
137×93
100×56(P1'×P2':95×53)
198
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください