イノアック
重荷重用ナイロン車輪タイプ 固定金具付
材質(車輪)
ナイロン
荷重種別
重荷重
ストッパー
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
最大荷重(N)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86887875
HS-100WK
100
4508
139×88
103×52
144
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
13日以内出荷
返品不可
86887884
HS-130WK
130
4900
140×96
100×56
177
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
13日以内出荷
返品不可
86887893
HS-150WK
150
5390
140×96
100×56
198
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
86887902
HS-200WK
200
6468
151×102
112×63
250
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください