イノアック
重荷重用ログラン車輪タイプ シングルストッパー・旋回金具付
材質(車輪)
ログラン(ウレタン)
荷重種別
重荷重
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
最大荷重(N)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86887911
HP-100WJS
100
2940
108×108
80×80
144
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
13日以内出荷
返品不可
86887927
HP-130WJS
130
4410
108×108
80×80
177
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
86887936
HP-150WJS
150
4900
120×120
90×90
198
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
86887945
HP-200WJS
200
5880
140×140
112×112
250
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください