曜日別特売

重荷重用 車輪のみ HR-W型

重荷重用 車輪のみ HR-W型 - イノアック重荷重用 車輪のみ HR-W型 - イノアック
(1件のレビュー)
荷重種別重荷重材質(車輪)ゴムRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪幅(mm)
ボス幅(mm)
最大荷重(N)
シャフト径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86887954HR-100W5057196012
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
86887963HR-130W5060235220
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
86887972HR-150W5060294020
オープン
5,498
6,048(税込)
12日以内出荷
返品不可
86887981HR-200W6371401825
オープン
6,698
7,368(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86887981
2022-02-09
用途: ベルトグラインダーのホイールに使用予定
建設業・工事業

詳細を確認すべきだったが写真ではアルミ合金フレームと認識していたが現物はスチール鋼板だったのでガッカリです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする