曜日別特売

重荷重用 車輪のみ HS-W型

重荷重用 車輪のみ HS-W型 - イノアック重荷重用 車輪のみ HS-W型 - イノアック
荷重種別重荷重材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
車輪幅(mm)
ボス幅(mm)
最大荷重(N)
シャフト径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86887997HS-100W1004557450812
オープン
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
86888006HS-130W1305060490020
オープン
8,998
9,898(税込)
13日以内出荷
返品不可
86888015HS-150W1505060539020
オープン
9,998
10,998(税込)
14日以内出荷
返品不可
86888024HS-200W2006371646825
オープン
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする