曜日別特売

重荷重用 車輪のみ HP-W型

重荷重用 車輪のみ HP-W型 - イノアック重荷重用 車輪のみ HP-W型 - イノアック
(1件のレビュー)
荷重種別重荷重材質(車輪)ログラン(ウレタン)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪幅(mm)
ボス幅(mm)
最大荷重(N)
シャフト径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86888033HP-100W5057294012
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
86888042HP-130W5060441020
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
86888051HP-150W5060490020
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
86888067HP-200W6371588025
オープン
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86888051
2020-07-03
用途: 器具のタイヤ交換

重量物運搬用の台車の交換用として購入しました。
サイズもOKで問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする