牽引台車用キャスター(自在・ダブルストッパー・旋回金具付)

牽引台車用キャスター(自在・ダブルストッパー・旋回金具付) - イノアック
材質(車輪)ウレタン寸法b(mm)56取付穴径(Φmm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)20/M16キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
最大荷重(N)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86887281TU-150AWJS1502940120×12093×93(P1'×P2':87×87)198
オープン
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
86887297TU-200AWJS2003920140×140112×112250
オープン
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする