イノアック
牽引台車用キャスター固定式 ウレタン車輪
材質(車輪)
ウレタン
偏芯(mm)
56
寸法b(mm)
56
ストッパー
なし
取付穴径(Φmm)
11.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャフト径d(Φmm)
20
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86887324
TU-150AWK
150
137×93
100×56(P1'×P2':95×53)
198
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
86887333
TU-200AWK
200
151×102
112×63(P1'×P2':105×55)
250
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください