イノアック
牽引台車用キャスター 車輪のみ
材質(車輪)
ウレタン
ボス幅(mm)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャフト径d(Φmm)
20
材質(ホイール)
アルミ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
車輪幅(mm)
最大荷重(N)
最大荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86887342
TU-150AW
150
36
2940
300
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
86887351
TU-200AW
200
45
3920
400
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください