曜日別特売

ビックプラスフェースミルアーバA型

ビックプラスフェースミルアーバA型 - BIG DAISHOWA
シャンクBBT30ホルダ長さL(mm)45内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L1(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法L2(mm)
寸法K(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50418042BBT30-FMA22.225-450.6918424-
15,100
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
50418051BBT30-FMA25.4-450.822250535
15,100
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする