桑名金属工業
ダクタイル製ねじ込み式10Kフランジ (黒)
材質
FCD450-10
形状
フランジ
規格
JIS B 0203
ねじの種類
Rc
表面処理
錆放し
呼び圧力
10K
内容量
1個
全11種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
呼び径(B)
選択してください
1/2
3/4
1
1・1/4
1・1/2
2
2・1/2
3
4
5
6
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
外径(mm)
ボルト穴径(Φmm)
ボルト穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85944494
10KF
15
1/2
95
15
4
¥
1,540
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
85944503
10KF
20
3/4
100
15
4
¥
1,650
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
85944512
10KF
25
1
125
19
4
¥
2,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
85944521
10KF
32
1・1/4
135
15
4
¥
2,830
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
85944537
10KF
40
1・1/2
140
15
4
¥
3,020
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85944546
10KF
50
2
155
15
4
¥
3,790
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85944555
10KF
65
2・1/2
175
15
4
¥
4,690
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85944564
10KF
80
3
185
15
8
¥
5,690
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85944573
10KF
100
4
210
15
8
¥
6,800
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85944582
10KF
125
5
250
15
8
¥
10,480
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85944591
10KF
150
6
280
23
8
¥
13,380
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材