3管種対応メカニカル継手ハイパワーソケット (白)

3管種対応メカニカル継手ハイパワーソケット (白) - 桑名金属工業3管種対応メカニカル継手ハイパワーソケット (白) - 桑名金属工業3管種対応メカニカル継手ハイパワーソケット (白) - 桑名金属工業3管種対応メカニカル継手ハイパワーソケット (白) - 桑名金属工業
(1件のレビュー)

1. 接続が簡単
メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。
2. 強固な接続と伸縮性のある接続
ハイパワーロックは、ロックリングの刃が管に食い込んで、強固な接続を行います。
ハイパワージョイントは、ロックリングが無くゴムパッキンが管外面におし当てられる構造のため、多少の伸縮に対応できる接続になります。(抜け止めは別途必要です。)
3. 3管種に対応
ハイパワーロックは、鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種に対応でき、異種管接続も可能です。

用途鋼管・塩ビ管・ポリ管用材質炭素鋼形状ソケット使用流体一般用適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442水配管用亜鉛めっき鋼管、JWWA K 116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、JIS K 6741硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6742水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6762水道用ポリエチレン二層管(1種)(※1 呼び30、40、50はインコアが必要です。※2 呼び65、80には使用できません。)内容量1個
注意
※塩ビ管の呼び(A)25、30は、塩ビ管用パッキンセットに交換が必要です。
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。
全9種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85944616SLHPS151/2
2,350
1,898
2,088(税込)
当日出荷
85944625SLHPS203/4
2,900
2,198
2,418(税込)
当日出荷
85944634SLHPS251
3,820
2,798
3,078(税込)
当日出荷
85944643SLHPS321・1/4
4,840
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
85944652SLHPS401・1/2
5,410
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
85944661SLHPS502
7,330
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
85944677SLHPS652・1/2
15,550
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
85944686SLHPS803
19,360
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
85944607SLHPS103/8
1,120
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85944625
2023-12-23
用途: ねじ切が困難な場所だった20Aの水道鋼管の切断面に使いました。
エチゴヤ商店

全く水漏れも無く、四季を通じて問題なく使えてます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする