曜日別特売

3管種対応メカニカル継手ハイパワーめねじソケット (白)

3管種対応メカニカル継手ハイパワーめねじソケット (白) - 桑名金属工業

1. 接続が簡単
メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。
2. 強固な接続と伸縮性のある接続
ハイパワーロックは、ロックリングの刃が管に食い込んで、強固な接続を行います。
ハイパワージョイントは、ロックリングが無くゴムパッキンが管外面におし当てられる構造のため、多少の伸縮に対応できる接続になります。(抜け止めは別途必要です。)
3. 3管種に対応
ハイパワーロックは、鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種に対応でき、異種管接続も可能です。

用途鋼管・塩ビ管・ポリ管用形状ソケット適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442水配管用亜鉛めっき鋼管、JWWA K 116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、JIS K 6741硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6742水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6762水道用ポリエチレン二層管(1種)(※1 呼び30、40、50はインコアが必要です。※2 呼び65、80には使用できません。)内容量1個
注意
※塩ビ管の呼び(A)25、30は、塩ビ管用パッキンセットに交換が必要です。
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85944853SLHPFS151/2
1,680
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
85944862SLHPFS203/4
2,200
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
85944871SLHPFS251
2,690
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
85944887SLHPFS321・1/4
3,180
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
85944896SLHPFS401・1/2
4,060
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
85944905SLHPFS502
5,640
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする