曜日別特売

3管種対応メカニカル継手ハイパワーめねじソケット (コート)

3管種対応メカニカル継手ハイパワーめねじソケット (コート) - 桑名金属工業3管種対応メカニカル継手ハイパワーめねじソケット (コート) - 桑名金属工業3管種対応メカニカル継手ハイパワーめねじソケット (コート) - 桑名金属工業3管種対応メカニカル継手ハイパワーめねじソケット (コート) - 桑名金属工業3管種対応メカニカル継手ハイパワーめねじソケット (コート) - 桑名金属工業3管種対応メカニカル継手ハイパワーめねじソケット (コート) - 桑名金属工業
(4件のレビュー)

1. 接続が簡単
メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。
2. 強固な接続と伸縮性のある接続
ハイパワーロックは、ロックリングの刃が管に食い込んで、強固な接続を行います。
ハイパワージョイントは、ロックリングが無くゴムパッキンが管外面におし当てられる構造のため、多少の伸縮に対応できる接続になります。(抜け止めは別途必要です。)
3. 3管種に対応
ハイパワーロックは、鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種に対応でき、異種管接続も可能です。

用途鋼管・塩ビ管・ポリ管用材質炭素鋼形状ソケット最高使用圧力(MPa)水・油:1.0以下、空気:1.0未満、都市ガス・LPG:0.3未満使用流体水道水適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442水配管用亜鉛めっき鋼管、JWWA K 116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、JIS K 6741硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6742水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6762水道用ポリエチレン二層管(1種)(※1 呼び30、40、50はインコアが必要です。※2 呼び65、80には使用できません。)内容量1個
注意
※塩ビ管の呼び(A)25、30は、塩ビ管用パッキンセットに交換が必要です。
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85945167SLHPFS151/2
1,540
1,098
1,208(税込)
当日出荷
85945176SLHPFS203/4
1,970
1,488
1,637(税込)
当日出荷
85945185SLHPFS251
2,500
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
85945194SLHPFS321・1/4
3,010
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
85945203SLHPFS401・1/2
3,880
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
85945212SLHPFS502
5,450
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-10
用途: 太陽熱温水器の配管修理
農・林・水産業

太陽熱温水器の鉄パイプ配管が経年劣化で腐食して水漏れするためこの商品を購入しました。
グラインダーで切断も考えましたが、パイプカッターが使えるスペースが有ったので、腐食個所を切除して耐熱ポリエチレンパイプと繋いで修理が出来ました。
品質面で残念な点ですが、パッキンの耐熱温度が60℃との事です。
来年の夏には、使えなく成る事から給湯配管用に耐熱パッキン仕様品の販売を希望します。

対象商品 : 85945167
2023-01-05
用途: 配管の腐食により一部の切断し腐食部の配管を入れ替えた。
植木電化

鉄管配管で中間で切断した時はこれがどうしても必要部品です。

対象商品 : 85945176
2019-08-15
用途: ガス給湯器の取替え
有限会社 フリスク フリティード建設業・工事業

既存ライニング鋼管で、接続位置変更の為途中切断し、メカニカル継手にて切断口に接続、めねじソケットにフレキ用ニップルを付け、その先はフレキで自在に配管できました。

対象商品 : 85945167
2018-02-14
用途: 水道管凍結破損の修理
運輸・通信業

管の種類を気にせずに使えるところが良い。特に問題も有りません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする