2LOCKモールステーパスリーブB型(引きねじ式)

2LOCKモールステーパスリーブB型(引きねじ式) - 日研工作所2LOCKモールステーパスリーブB型(引きねじ式) - 日研工作所
内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
質量(kg)
寸法D(Φmm)
MT
寸法C(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58625235NBT30-MTB1-45450.812.065125
19,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
58625244NBT30-MTB2-25250.817.78232
19,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
58625253NBT30-MTB3-8080123.825340
19,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
58625262NBT40-MTB1-4545112.065125
19,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
58625271NBT40-MTB2-60601.117.78232
19,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
58625287NBT40-MTB3-45451.123.825340
19,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
58625296NBT40-MTB4-85851.331.267450
21,300
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
58625305NBT50-MTB1-45453.912.065125
29,700
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
58625314NBT50-MTB2-45453.917.78232
29,700
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
58625323NBT50-MTB3-60603.923.825340
30,700
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
58625332NBT50-MTB4-75753.931.267450
33,600
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
58625341NBT50-MTB5-105105444.399570
40,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
58625357NBT50-MTB5-105-M161054.244.399570
40,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルソケット・ドリルスリープの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/053/
2022-12-14

スリーブ・ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする