曜日別特売

防爆斧

防爆斧 - Ampco
認定取得米国認定機関FMRC仕様米国認定機関FMRC認定取得トラスコ品番813-1663材質ニッケルアルミ銅合金全長(mm)915質量(kg)4.68、(ヘッド)3.63刃幅(mm)127頭部長(mm)305内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86061753AMCA-16FG
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防爆工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする