Ampco
クランプ(ハンドル無し)
材質
ニッケルアルミ銅合金
差込口
(ハンドル)12mm
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(kg)
最大口開き(mm)
アゴの深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86061857
AMC8450
813-1369
265
5
100
70
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86061866
AMC8452
813-1370
300
6.3
125
80
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください