Ampco
スナップリング用プライヤー(軸用)
仕様
軸用直爪タイプ
材質
ニッケルアルミ銅合金
内容量
1丁
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
適合スナップリング(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86062051
AMC8300
140
813-1388
0.11
3~10
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86062067
AMC8302
140
813-1389
0.12
10~25
オープン
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86062076
AMC8304
180
813-1390
0.22
19~60
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86062085
AMC8306
225
813-1391
0.3
40~100
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86062094
AMC8308
310
813-1392
0.7
85~165
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86062103
AMC8310
500
813-1393
1.2
125~300
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください