Ampco
スピーダー
差込角(mm)
12.7・19
全長(mm)
410
仕様
米国認定機関FMRC認定取得
トラスコ品番
813-1460
材質
ニッケルアルミ銅合金
質量(kg)
1.35
認定取得
米国認定機関FMRC
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86062112
AMCW286
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください