Ampco
ソーフレーム
仕様
フレームのみ
トラスコ品番
813-1400
材質
ニッケルアルミ銅合金
全長(mm)
540
質量(g)
900
奥行(mm)
115
山数
-
刃幅(mm)
-
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86062146
AMC8360
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください