曜日別特売

パイプレンチ

パイプレンチ - Ampco
仕様米国認定機関FMRC認定取得認定取得米国認定機関FMRC内容量1丁
全7種類を絞り込む
適合管外径(Φmm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
適合管外径(Φmm)
トラスコ品番
材質
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86062173AMCW213AL46050813-1677(本体)アルミニウム、(歯部)ベリリウム銅合金1435
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
86062182AMCW214AL35571.4813-1678(本体)アルミニウム、(歯部)ベリリウム銅合金2600
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
86062191AMCW21591590813-1679(本体)ニッケルアルミニウム銅合金、(歯部)ベリリウム銅合金7350
オープン
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
86062207AMCW215AL91590813-1680(本体)アルミニウム、(歯部)ベリリウム銅合金4535
オープン
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
86062216AMCW2161219130813-1681(本体)ニッケルアルミニウム銅合金、(歯部)ベリリウム銅合金13800
オープン
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
86062225AMCW216AL1219130813-1682(本体)アルミニウム、(歯部)ベリリウム銅合金8170
オープン
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
86062164AMCW211AL25525813-1676(本体)アルミニウム、(歯部)ベリリウム銅合金680
55,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防爆スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする