Ampco
プライヤー(フラットノーズ)
全長(mm)
160
最大口開き(mm)
50
仕様
米国認定機関FMRC認定取得
トラスコ品番
813-1401
材質
ニッケルアルミ銅合金
質量(g)
120
認定取得
米国認定機関FMRC
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86062392
APC8254
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください