Ampco
ユニバーサルジョイント
差込角(mm)
12.7
全長(mm)
78
仕様
米国認定機関FMRC認定取得
トラスコ品番
813-1455
材質
ニッケルアルミ銅合金
質量(g)
135
認定取得
米国認定機関FMRC
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86062462
AMCUJ2
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください