Ampco
打撃レンチ
仕様
米国認定機関FMRC認定取得
材質
ニッケルアルミ銅合金
認定取得
米国認定機関FMRC
内容量
1丁
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86062566
AMCWS77
77
360
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86062584
AMCWS58
58
285
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86062602
AMCWS63
63
285
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86062611
AMCWS67
67
330
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86062575
AMCWS80
80
360
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください