Ampco
板金ばさみ
認定取得
米国認定機関FMRC
仕様
米国認定機関FMRC認定取得
材質
ニッケルアルミ銅合金
内容量
1丁
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86062636
AMC1126A
210
50
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86062645
AMC1144
305
75
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86062654
AMC1144A
355
115
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください